text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit-Schraube 800/4 Z 1,2 x 8,0 059496


800/4 Z-Bits, 1,2 x 8 x 89 mmZähe Wera-Bits für Schlitzschrauben, universell einsetzbar. 1/4", Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6.3.

Artikelnummer 81432.012.008
Größe Bit (mm)
Verschraubungssystem Andere
Gesamtlänge (mm) 89
Isolationsschutz 1000 V Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Größe Bit (mm) 8
Verschraubungssystem Andere
Gesamtlänge (mm) 89
Isolationsschutz 1000 V Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Anschlussgröße 1/4 Zoll
Kugelverriegelung Nein
Mit Loch Nein
Zweiseitig Nein
Typ des Kreuzkopfes Andere
Marke Wera
Gewicht pro Stück (g) 295
Model 800/4 Z
Type Slotted Screwdriver Bit

Beschreibung

800/4 Z-Bits, 1,2 x 8 x 89 mmZähe Wera-Bits für Schlitzschrauben, universell einsetzbar. 1/4", Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6.3.

Artikelnummern

Artikelnummer 81432.012.008
EAN 4013288011640
UBB 241124005109
UNSPSC 31161507
Hersteller Artikel Nr 05059496001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.