text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit-Schraube 800/4 Z 1,0 x 5,5 059488


800/4 Z-Bits, 1 x 5,5 x 89 mmZähe Wera-Bits für Schlitzschrauben, universell einsetzbar. 1/4", Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6.3.

Artikelnummer 81432.010.005
Größe Bit (mm)
Verschraubungssystem Andere
Gesamtlänge (mm) 89
Isolationsschutz 1000 V Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Größe Bit (mm) 1
Verschraubungssystem Andere
Gesamtlänge (mm) 89
Isolationsschutz 1000 V Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Anschlussgröße 1/4 Zoll
Kugelverriegelung Nein
Mit Loch Nein
Zweiseitig Nein
Typ des Kreuzkopfes Andere
Marke Wera
Model 800/4 Z

Beschreibung

800/4 Z-Bits, 1 x 5,5 x 89 mmZähe Wera-Bits für Schlitzschrauben, universell einsetzbar. 1/4", Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6.3.

Artikelnummern

Artikelnummer 81432.010.005
EAN 4013288011602
UBB 241124005026
UNSPSC 31161507
Hersteller Artikel Nr 05059488001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.