text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit-Satz 800/1 TZ 0,6 x 4,5


800/1 TZ-Bits, 0,6 x 4,5 x 25 mmBits für Schlitzschrauben mit Torsionszone gegen frühzeitigen Verschleiß. Robust, für den universellen Einsatz. 1/4", Sechskant, geeignet zur Aufnahme von Werkzeugen nach DIN ISO 1173-D 6.3.

Artikelnummer 81245.106.004
Größe Bit (mm)
Verschraubungssystem Andere
Gesamtlänge (mm) 25
Isolationsschutz 1000 V Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Größe Bit (mm) 4.5
Verschraubungssystem Andere
Gesamtlänge (mm) 25
Isolationsschutz 1000 V Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Anschlussgröße 1/4 Zoll
Kugelverriegelung Nein
Mit Loch Nein
Zweiseitig Nein
Typ des Kreuzkopfes Andere
Marke Wera
Gewicht pro Stück (g) 3.9
Model 800/1 TZ
Type Slotted Screwdriver Bit

Omschrijving

800/1 TZ-Bits, 0,6 x 4,5 x 25 mmBits für Schlitzschrauben mit Torsionszone gegen frühzeitigen Verschleiß. Robust, für den universellen Einsatz. 1/4", Sechskant, geeignet zur Aufnahme von Werkzeugen nach DIN ISO 1173-D 6.3.

Artikelnummers

Artikelnummer 81245.106.004
EAN 4013288011152
UBB 425232022912
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05056210001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.