text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA BIT-SAFE 61 UNI 1 61PC


Bit-Safe 61 Universal 1, 61 Stück 1x 889/4/1 K Rapidaptor Universal Bithalter: 1/4", x 50 mm 15x 851/1 TZ Bits: 3x PH 1x25 mm, 10x PH 2x25 mm, 2x PH 3x25 mm 15x 855/1 TZ-Bits: 3x PZ 1x25 mm, 10x PZ 2x25 mm, 2x PZ 3x25 mm 16x 867/1 TZ TORX® Bits: 2x TX 10x25 mm, 3x TX 15x25 mm, 3x TX 20x25 mm, 3x TX 25x25 mm, 3x TX 30x25 mm, 2x TX 40x25 mm 3x 800/1 TZ Bi

Numero articolo 2L881181
Verpackung Werkzeugtasche
Anzahl der Bits PH (Kreuzkopf) 15
Anzahl der Bits PZ (Kreuzschlitz) 15
Anzahl Bits Torx 16
Anzahl Bits Rille 3
Confezionato per 1

Specifiche

Verpackung Werkzeugtasche
Anzahl der Bits PH (Kreuzkopf) 15
Anzahl der Bits PZ (Kreuzschlitz) 15
Anzahl Bits Torx 16
Anzahl Bits Rille 3
Anzahl der Bits insgesamt 60
Mit Magnethalter Nein
Anzahl Bits Innensechskant 11
Anzahl Bits TriWing 0
Anzahl Bits Zweiloch 0
Mit Bit-Ratsche Nein
Anzahl Bits Innenvierkant (Robertson) 0
Mit Handgriff Nein
Marke Wera
Model BIT-CHECK
Type Bit Set

Descrizione

Bit-Safe 61 Universal 1, 61 Stück 1x 889/4/1 K Rapidaptor Universal Bithalter: 1/4", x 50 mm 15x 851/1 TZ Bits: 3x PH 1x25 mm, 10x PH 2x25 mm, 2x PH 3x25 mm 15x 855/1 TZ-Bits: 3x PZ 1x25 mm, 10x PZ 2x25 mm, 2x PZ 3x25 mm 16x 867/1 TZ TORX® Bits: 2x TX 10x25 mm, 3x TX 15x25 mm, 3x TX 20x25 mm, 3x TX 25x25 mm, 3x TX 30x25 mm, 2x TX 40x25 mm 3x 800/1 TZ Bits: 0,6x4,5x25 mm, 1x5,5x25 mm, 1,2x6,5x25 mm 11x 840/1 Z-Bits: 3x 2,5x25 mm, 3x 3x25 mm, 3x 4x25 mm, 2x 5x25 mm 1x Klettverschluss-Streifen 120: 120 x 50 mmUmfassendes 61-teiliges Bit-Set von Wera im robusten Bit-Safe. Bietet einen schnellen Überblick über die vorhandenen Werkzeuge und nicht benötigte Bits werden einfach wieder in das Set eingelegt und gehen nicht verloren. 1 Universalhalter mit Rapidaptor-Technologie: ermöglicht das Anbringen von Bits ohne Betätigung der Hülse. Die Entnahme des Bits erfolgt einfach durch Vorschieben der Hülse - für einen schnellen Bitwechsel mit nur einer Hand. Der starke Permanentmagnet hält die Bits absolut sicher fest. Einsetzbar im Akkuschrauber oder für den Einsatz im Bohrfutter der Bohrmaschine.

Numeri di articolo

Numero articolo 2L881181
EAN 4013288100689
UBB 500643337222
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  05057122001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.