Bit-Safe 61 BiTorsion 1, 61 pezzi 1x 889/4/1 K Rapidaptor Portabit universale: 1/4", x 50 mm 4x 851/1 Bit BDC: PH 1x25 mm, 2x PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 11x 851/1 Bit BTZ: 2x PH 1x25 mm, 8x PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 4x 855/1 Bit BDC: PZ 1x25 mm, 2x PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm 11x 855/1 Bit BTH: 2x PZ 1x25 mm, 8x PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm 16x 867/1 Bit BTZ TORX®: 3x TX 10x25 mm, 2x TX 15x25 mm, 4x TX 20x25 mm, 4x TX 25x25 mm, 2x TX 30x25 mm, TX 40x25 mm 3x 800/1 Bit BDC: 0,8x5,5x25 mm, 1x5,5x25 mm, 1,2x6,5x25 mm 11x 840/1 punte BTZ: 3x 2,5x25 mm, 3x 3x25 mm, 3x 4x25 mm, 2x 5x25 mm 1x Striscia di fissaggio a gancio e ad anello 120: 120 x 50 mmRobusta scatola in tessuto con punte e supporto, 61 pezzi. 49 punte BiTorsion per una lunga durata, con rivestimento diamantato (BDC) per un inserimento sicuro nella testa della vite, ad assorbimento tenace (BTZ), per uso universale, extra duro (BTH), 11 punte, ad assorbimento tenace (Z), per uso universale. 1 supporto universale 889/4/1 K con mandrino a serraggio rapido per l'inserimento nell'avvitatore o per l'utilizzo nel mandrino del trapano. Il profilo e le dimensioni delle punte sono facilmente riconoscibili grazie al Tool Finder Wera ",Take it easy", con codifica a colori e impronta ben visibile. La scatola in tessuto consente agli utenti un elevato grado di mobilità con un ingombro minimo. Il peso notevolmente ridotto di un set rende il trasporto molto più piacevole. Le superfici sensibili sono protette quando la cassetta è appoggiata, ma la cassetta in tessuto è comunque molto robusta. La scatola e gli utensili sopravvivono indenni anche a una caduta.