text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA BIT-SAFE 43 UNI 1 43PC


Bit-Safe 43 Universal 1, 43-teilig 1x 899/4/1 Universal-Bithalter: 1/4", x 50 mm 1x 851/1 Z-Bits: PH 2 x 25 mm 3x 851/4 TZ-Bits: PH 1x50 mm, 2x PH 2x50 mm 9x 855/1 Z-Bits: 2x PZ 1x25 mm, 5x PZ 2x25 mm, 2x PZ 3x25 mm 3x 855/4 TZ-Bits: PZ 1x50 mm, 2x PZ 2x50 mm 20x 867/1 TORX®-Bits: 3x TX 10x25 mm, 4x TX 15x25 mm, 4x TX 20x25 mm, 4x TX 25x25 mm, 4x TX 30x

Artikelnummer 3D612044
Verpackung Werkzeugtasche
Anzahl der Bits PH (Kreuzkopf) 4
Anzahl der Bits PZ (Kreuzschlitz) 12
Anzahl Bits Torx 26
Anzahl Bits Rille 0
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Verpackung Werkzeugtasche
Anzahl der Bits PH (Kreuzkopf) 4
Anzahl der Bits PZ (Kreuzschlitz) 12
Anzahl Bits Torx 26
Anzahl Bits Rille 0
Anzahl der Bits insgesamt 42
Mit Magnethalter Ja
Anzahl Bits Innensechskant 0
Anzahl Bits TriWing 0
Anzahl Bits Zweiloch 0
Mit Bit-Ratsche Nein
Anzahl Bits Innenvierkant (Robertson) 0
Mit Handgriff Nein
Marke Wera
Model BIT-CHECK
Type Bit Set

Beschreibung

Bit-Safe 43 Universal 1, 43-teilig 1x 899/4/1 Universal-Bithalter: 1/4", x 50 mm 1x 851/1 Z-Bits: PH 2 x 25 mm 3x 851/4 TZ-Bits: PH 1x50 mm, 2x PH 2x50 mm 9x 855/1 Z-Bits: 2x PZ 1x25 mm, 5x PZ 2x25 mm, 2x PZ 3x25 mm 3x 855/4 TZ-Bits: PZ 1x50 mm, 2x PZ 2x50 mm 20x 867/1 TORX®-Bits: 3x TX 10x25 mm, 4x TX 15x25 mm, 4x TX 20x25 mm, 4x TX 25x25 mm, 4x TX 30x25 mm, TX 40x25 mm 6x 867/4 Z TORX®-Bits: TX 10x50 mm, TX 15x50 mm, TX 20x50 mm, TX 25x50 mm, TX 30x50 mm, TX 40x50 mm 1x Klettverschlussstreifen 120: 120 x 50 mm43-teilig, robuste Textilbox mit Bits für universelle Anwendungen. 1 Universalhalter 899/4/1 mit rostfreier Hülse, Haltering und starkem Dauermagneten zum Einsetzen in den Akkuschrauber oder zum Einsatz im Bohrfutter der Bohrmaschine.

Artikelnummern

Artikelnummer 3D612044
EAN 4013288179951
UBB 500643336646
UNSPSC 31161507
Hersteller Artikel Nr 05057450001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.