text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA BIT PZ 1/4 L50 TP 855/4TZ GR2/50TZ


855/4 TZ-Bits, PZ 2 x 50 mmHochwertige Bits mit Torsionszone - hier wird die kinetische Energie von Belastungsspitzen abgeleitet. Dadurch wird die Produktlebensdauer erheblich verlängert. Zähflüssig, für den universellen Einsatz. Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6.3.

Artikelnummer 81555.002.050
Marke Wera
Gewicht pro Stück (g) 10
Model 855/4TZ
Type Pozidriv Screwdriver Bit
Verpackt pro 10
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Marke Wera
Gewicht pro Stück (g) 10
Model 855/4TZ
Type Pozidriv Screwdriver Bit

Beschreibung

855/4 TZ-Bits, PZ 2 x 50 mmHochwertige Bits mit Torsionszone - hier wird die kinetische Energie von Belastungsspitzen abgeleitet. Dadurch wird die Produktlebensdauer erheblich verlängert. Zähflüssig, für den universellen Einsatz. Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6.3.

Artikelnummern

Artikelnummer 81555.002.050
EAN 4013288015105
UBB 240232961716
UNSPSC 31161507
Hersteller Artikel Nr 05060010001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.