text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit Pozidriv 855/4 BDC PZ 059902 GR2/50


855/4 BDC-Bits, PZ 2 x 50 mmBits für Pozidriv*-Schrauben mit winzigen Diamantpartikeln an der Bitspitze. Dies gewährleistet einen sicheren Sitz des Bits in der Schraube, reduziert den erforderlichen Anpressdruck und verringert die Gefahr des Abrutschens. Ausgestattet mit einer Torsionszone, in der die kinetische Energie von Belastungsspitzen abgeleitet

Artikelnummer 81554.002.050
Marke Wera
Gewicht pro Stück (g) 10
Model 855/4BDC
Type Pozidriv Screwdriver Bit
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Marke Wera
Gewicht pro Stück (g) 10
Model 855/4BDC
Type Pozidriv Screwdriver Bit

Beschreibung

855/4 BDC-Bits, PZ 2 x 50 mmBits für Pozidriv*-Schrauben mit winzigen Diamantpartikeln an der Bitspitze. Dies gewährleistet einen sicheren Sitz des Bits in der Schraube, reduziert den erforderlichen Anpressdruck und verringert die Gefahr des Abrutschens. Ausgestattet mit einer Torsionszone, in der die kinetische Energie von Belastungsspitzen abgeleitet wird. Dadurch wird die Produktlebensdauer erheblich verlängert, Sechskant, geeignet für Halter nach DIN ISO 1173-F 6.3. * Pozidriv = eingetragenes Warenzeichen der European Industrial Service Ltd.

Artikelnummern

Artikelnummer 81554.002.050
EAN 4013288034137
UBB 240232994568
UNSPSC 31161507
Hersteller Artikel Nr 05059902001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.