text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit Pozidriv 855/1 BDC SB SiS 1 x 25 073336


855/1 BDC SB-Bits, PZ 1 x 25 mmBits für Pozidriv*-Schrauben mit winzigen Diamantpartikeln an der Bitspitze. Dies gewährleistet einen sicheren Sitz des Bits in der Schraube, reduziert den erforderlichen Anpressdruck und verringert die Gefahr des Abrutschens. Ausgestattet mit einer Torsionszone, in der die kinetische Energie von Belastungsspitzen abgeleit

Artikelnummer 81601.001.025
Größe Bit (mm)
Verschraubungssystem Andere
Gesamtlänge (mm) 25
Isolationsschutz 1000 V Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Verpackt pro 5
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Größe Bit (mm) 1
Verschraubungssystem Andere
Gesamtlänge (mm) 25
Isolationsschutz 1000 V Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Anschlussgröße 1/4 Zoll
Kugelverriegelung Nein
Mit Loch Nein
Zweiseitig Nein
Typ des Kreuzkopfes Andere
Marke Wera
Gewicht pro Stück (g) 10
Model 855/1 BDC SB
Type Pozidriv Screwdriver Bit

Beschreibung

855/1 BDC SB-Bits, PZ 1 x 25 mmBits für Pozidriv*-Schrauben mit winzigen Diamantpartikeln an der Bitspitze. Dies gewährleistet einen sicheren Sitz des Bits in der Schraube, reduziert den erforderlichen Anpressdruck und verringert die Gefahr des Abrutschens. Ausgestattet mit einer Torsionszone, in der die kinetische Energie von Belastungsspitzen abgeleitet wird. Dadurch wird die Produktlebensdauer erheblich verlängert, Sechskant, geeignet für Halter nach DIN ISO 1173-F 6.3. * Pozidriv = eingetragenes Warenzeichen der European Industrial Service Ltd.

Artikelnummern

Artikelnummer 81601.001.025
EAN 4013288029362
UBB 240232997462
UNSPSC 31161507
Hersteller Artikel Nr 05073336001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.