text.skipToContent text.skipToNavigation

Bit 851/4 TZ 1/4 inch PH 2 lengte 50 mm torsiezone, taaihard WERA


851/4 Punte TZ, PH 2 x 50 mmPunte di alta qualità con zona di torsione - dove l'energia cinetica viene deviata dai carichi di punta. Ciò prolunga notevolmente la durata del prodotto. Resistenti e viscosi, per uso universale. Esagono da , adatto per supporti secondo DIN ISO 1173-F 6.3.

Artikelnummer 81507.002.050
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 50
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 50
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Aansluitmaat (mm) 4
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Overig
Merk Wera
Gewicht per stuk (g) 10
Goederencode 8207903000
Model 851/4TZ
Type Phillips Screwdriver Bit

Omschrijving

851/4 Punte TZ, PH 2 x 50 mmPunte di alta qualità con zona di torsione - dove l'energia cinetica viene deviata dai carichi di punta. Ciò prolunga notevolmente la durata del prodotto. Resistenti e viscosi, per uso universale. Esagono da , adatto per supporti secondo DIN ISO 1173-F 6.3.

Artikelnummers

Artikelnummer 81507.002.050
EAN 4013288013934
UBB 240232961484
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05059810001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.