text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA BIT PH 1/4 L50 TP 851/4TZ GR1/50TZ


851/4 TZ-Bits, PH 1 x 50 mmHochwertige Bits mit Torsionszone - hier wird die kinetische Energie von Belastungsspitzen abgeleitet. Dadurch wird die Produktlebensdauer erheblich verlängert. Zähflüssig, für den universellen Einsatz. Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6.3.

Artikelnummer 81507.001.050
Größe Bit (mm)
Verschraubungssystem Andere
Gesamtlänge (mm) 50
Isolationsschutz 1000 V Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Verpackt pro 10
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Größe Bit (mm) 1
Verschraubungssystem Andere
Gesamtlänge (mm) 50
Isolationsschutz 1000 V Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Anschlussgröße 1/4 Zoll
Kugelverriegelung Nein
Mit Loch Nein
Größe des Anschlusses (mm) 4
Zweiseitig Nein
Typ des Kreuzkopfes Andere
Marke Wera
Gewicht pro Stück (g) 8.7
Model 851/4TZ
Type Phillips Screwdriver Bit

Beschreibung

851/4 TZ-Bits, PH 1 x 50 mmHochwertige Bits mit Torsionszone - hier wird die kinetische Energie von Belastungsspitzen abgeleitet. Dadurch wird die Produktlebensdauer erheblich verlängert. Zähflüssig, für den universellen Einsatz. Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6.3.

Artikelnummern

Artikelnummer 81507.001.050
EAN 4013288013927
UBB 240232961302
UNSPSC 31161507
Hersteller Artikel Nr 05059805001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.