text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit Kugelsperrung 842/1 Z SW6,0/25 056358


842/1 Z-Bits, 6 x 25 mmRobuste Wera-Bits für Innensechskantschrauben, universell einsetzbar. Die kugelförmigen Spitzenprofile ermöglichen das Verschieben und Schwenken des Werkzeugschaftes gegenüber der Schraubenachse und damit das Schrauben um die Ecke. 1/4", Sechskant, geeignet zur Aufnahme von Werkzeugen nach DIN ISO 1173-D 6.3.

Artikelnummer 81465.060.025
Größe Bit (mm)
Verschraubungssystem Andere
Gesamtlänge (mm) 25
Anschlussgröße 1/4 Zoll
Marke Wera
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Größe Bit (mm) 6
Verschraubungssystem Andere
Gesamtlänge (mm) 25
Anschlussgröße 1/4 Zoll
Marke Wera
Gewicht pro Stück (g) 6.5
Model 842/1 Z
Type Hex Screwdriver Bit

Beschreibung

842/1 Z-Bits, 6 x 25 mmRobuste Wera-Bits für Innensechskantschrauben, universell einsetzbar. Die kugelförmigen Spitzenprofile ermöglichen das Verschieben und Schwenken des Werkzeugschaftes gegenüber der Schraubenachse und damit das Schrauben um die Ecke. 1/4", Sechskant, geeignet zur Aufnahme von Werkzeugen nach DIN ISO 1173-D 6.3.

Artikelnummern

Artikelnummer 81465.060.025
EAN 4013288013194
UBB 240232960726
UNSPSC 31161507
Hersteller Artikel Nr 05056358001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.