text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit Kugelsicherung 842/1 Z SW3,0/25 056352


842/1 Z-Bits, 3 x 25 mmRobuste Wera-Bits für Innensechskantschrauben, universell einsetzbar. Die kugelförmigen Spitzenprofile ermöglichen das Verschieben und Schwenken des Werkzeugschaftes gegenüber der Schraubenachse und damit das Schrauben um die Ecke. 1/4", Sechskant, geeignet zur Aufnahme von Werkzeugen nach DIN ISO 1173-D 6.3.

Artikelnummer 81465.030.025
Größe Bit (mm)
Verschraubungssystem Andere
Gesamtlänge (mm) 25
Anschlussgröße 1/4 Zoll
Marke Wera
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Größe Bit (mm) 3
Verschraubungssystem Andere
Gesamtlänge (mm) 25
Anschlussgröße 1/4 Zoll
Marke Wera
Gewicht pro Stück (g) 5
Model 842/1 Z
Type Hex Screwdriver Bit

Beschreibung

842/1 Z-Bits, 3 x 25 mmRobuste Wera-Bits für Innensechskantschrauben, universell einsetzbar. Die kugelförmigen Spitzenprofile ermöglichen das Verschieben und Schwenken des Werkzeugschaftes gegenüber der Schraubenachse und damit das Schrauben um die Ecke. 1/4", Sechskant, geeignet zur Aufnahme von Werkzeugen nach DIN ISO 1173-D 6.3.

Artikelnummern

Artikelnummer 81465.030.025
EAN 4013288013163
UBB 240232960494
UNSPSC 31161507
Hersteller Artikel Nr 05056352001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.