text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit Kugelsicherung 842/1 Z SW2,5/25 056350


842/1 Z-Bits, 2,5 x 25 mmWera-Bits für Innensechskantschrauben, universell einsetzbar. Die kugelförmigen Spitzenprofile ermöglichen das Verschieben und Schwenken des Werkzeugschaftes gegenüber der Schraubenachse und damit das Schrauben um die Ecke. 1/4", Sechskant, geeignet zur Aufnahme von Werkzeugen nach DIN ISO 1173-D 6.3.

Artikelnummer 81465.025.025
Größe Bit (mm)
Verschraubungssystem Andere
Gesamtlänge (mm) 25
Anschlussgröße 1/4 Zoll
Marke Wera
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Größe Bit (mm) 2.5
Verschraubungssystem Andere
Gesamtlänge (mm) 25
Anschlussgröße 1/4 Zoll
Marke Wera
Gewicht pro Stück (g) 5
Model 842/1 Z
Type Hex Screwdriver Bit

Beschreibung

842/1 Z-Bits, 2,5 x 25 mmWera-Bits für Innensechskantschrauben, universell einsetzbar. Die kugelförmigen Spitzenprofile ermöglichen das Verschieben und Schwenken des Werkzeugschaftes gegenüber der Schraubenachse und damit das Schrauben um die Ecke. 1/4", Sechskant, geeignet zur Aufnahme von Werkzeugen nach DIN ISO 1173-D 6.3.

Artikelnummern

Artikelnummer 81465.025.025
EAN 4013288013156
UBB 240232960312
UNSPSC 31161507
Hersteller Artikel Nr 05056350001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.