Bits
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
Schraubendreher, Bits & Schlüssel
Bits
Bits
5M960074
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
WERA BIT-CHECK 30 WOOD 2 30PC
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
5M960074
Verpackung
Kunststoff-Box
Anzahl der Bits PH (Kreuzkopf)
1
Anzahl der Bits PZ (Kreuzschlitz)
9
Anzahl Bits Torx
19
Anzahl Bits Rille
0
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Verpackung
Kunststoff-Box
Anzahl der Bits PH (Kreuzkopf)
1
Anzahl der Bits PZ (Kreuzschlitz)
9
Anzahl Bits Torx
19
Anzahl Bits Rille
0
Anzahl der Bits insgesamt
29
Mit Magnethalter
Ja
Anzahl Bits Innensechskant
0
Anzahl Bits TriWing
0
Anzahl Bits Zweiloch
0
Mit Bit-Ratsche
Nein
Anzahl Bits Innenvierkant (Robertson)
0
Mit Handgriff
Nein
Marke
Wera
Model
BIT-CHECK
Type
Bit Set
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Bit-Check 30 Holz 2, 30 Stück 1x 899/4/1 Universal-Bithalter: 1/4", x 50 mm 1x 851/1 Z-Bits: PH 2 x 25 mm 9x 855/1 Z-Bits: 2x PZ 1x25 mm, 5x PZ 2x25 mm, 2x PZ 3x25 mm 19x 867/1 TORX®-Bits: 3x TX 10x25 mm, 4x TX 15x25 mm, 4x TX 20x25 mm, 4x TX 25x25 mm, 3x TX 30x25 mm, TX 40x25 mmRobuster Bit-Check von Wera. Bit-Checks geben einen schnellen Überblick über die vorhandenen Werkzeuge. Nicht benötigte Bits werden einfach wieder in das Set eingelegt und gehen nicht verloren. Einfacher Transport z.B. in der Hemdtasche. Inklusive Universalhalter mit starkem Dauermagneten für die Aufnahme von Bits mit Sechskantantrieb. Zum Einsetzen in den Akkuschrauber oder zur Verwendung im Bohrfutter der elektrischen Bohrmaschine. Mehrkomponentiger Bit-Check, der für eine dauerhaft sichere Bit-Aufbewahrung hochkant gestellt werden kann.
Artikelnummern
Artikelnummer
5M960074
EAN
4013288179845
UBB
500643336232
UNSPSC
27112814
Hersteller Artikel Nr
05057432001