Bit-Check 30 Universal 1, 30 Stück 1x 889/4/1 K Rapidaptor Universal Bit-Halter: 1/4", x 50 mm 6x 851/1 TZ Bits: 2x PH 1x25 mm, 3x PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 6x 855/1 TH Bits: 2x PZ 1x25 mm, 3x PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm 6x 867/1 TZ TORX® Bits: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm 5x 867/1 Z TORX® BO Bits mit Bohrung: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm 1x 800/1 TZ-Bits: 1 x 5,5 x 25 mm 5x 840/1 Z-Bits: 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm, 8x25 mm29 Bits auf kleinstem Raum, einfaches Herausnehmen und Wiedereinsetzen der Bits. Rapidaptor-Halterung sorgt für schnellen Bit-Wechsel. Universell einsetzbare Bits für vielfältige Anwendungen, robuster Bit-Check.