Bit-Check 30 Impaktor 1, 30 Stück 1x 897/4 IMP R Impaktorhalter mit Sicherungsring und Ringmagnet: 1/4", x 75 mm 7x 851/1 IMP DC Impaktor Bits: 2x PH 1x25 mm, 3x PH 2x25 mm, 2x PH 3x25 mm 7x 855/1 IMP DC Impaktor Bits: 2x PZ 1x25 mm, 3x PZ 2x25 mm, 2x PZ 3x25 mm 11x 867/1 IMP DC Impaktor TORX® Bits: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, 2x TX 20x25 mm, 3x TX 25x25 mm, 2x TX 30x25 mm, 2x TX 40x25 mm 4x 840/1 IMP DC Impaktor Bits: 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm1 Impaktorhalter mit Sicherungsring und Ringmagnet, 29 Impaktor-Bits. Die Impaktor-Technologie bietet durch die bestmögliche Ausnutzung der Materialeigenschaften und die optimierte Geometrie eine überdurchschnittliche Standzeit auch unter extremen Bedingungen, besonders geeignet für den Einsatz mit handelsüblichen Schlagschraubern, Halter mit Ringmagnet zum einfachen Halten auch längerer und schwerer Schrauben, ideal für Überkopfarbeiten. Die raue Diamantbeschichtung der Bits reduziert durch den erhöhten Reibungswiderstand die Gefahr des Herausrutschens aus dem Schraubenkopf.