text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA BIT-CHECK 30 BITORSION 1 30PC


Bit-Check 30 BiTorsion 1, 30 Stück 1x 889/4/1 K Rapidaptor Universal-Bithalter: 1/4", x 50 mm 9x 851/1 BTZ-Bits: 2x PH 1x25 mm, 5x PH 2x25 mm, 2x PH 3x25 mm 10x 855/1 BTZ-Bits: 2x PZ 1x25 mm, 6x PZ 2x25 mm, 2x PZ 3x25 mm 10x 867/1 BTZ TORX®-Bits: TX 10x25 mm, 2x TX 15x25 mm, 2x TX 20x25 mm, 2x TX 25x25 mm, 2x TX 30x25 mm, TX 40x25 mmHart dämpfende Bits

Artikelnummer 1J373930
Verpackung Kunststoff-Box
Anzahl der Bits PH (Kreuzkopf) 9
Anzahl der Bits PZ (Kreuzschlitz) 10
Anzahl Bits Torx 10
Anzahl Bits Rille 0
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Verpackung Kunststoff-Box
Anzahl der Bits PH (Kreuzkopf) 9
Anzahl der Bits PZ (Kreuzschlitz) 10
Anzahl Bits Torx 10
Anzahl Bits Rille 0
Anzahl der Bits insgesamt 29
Mit Magnethalter Nein
Anzahl Bits Innensechskant 0
Anzahl Bits TriWing 0
Anzahl Bits Zweiloch 0
Mit Bit-Ratsche Nein
Anzahl Bits Innenvierkant (Robertson) 0
Mit Handgriff Nein
Marke Wera
Model BIT-CHECK
Type Phillips/Pozidriv/Torx Bit Set

Beschreibung

Bit-Check 30 BiTorsion 1, 30 Stück 1x 889/4/1 K Rapidaptor Universal-Bithalter: 1/4", x 50 mm 9x 851/1 BTZ-Bits: 2x PH 1x25 mm, 5x PH 2x25 mm, 2x PH 3x25 mm 10x 855/1 BTZ-Bits: 2x PZ 1x25 mm, 6x PZ 2x25 mm, 2x PZ 3x25 mm 10x 867/1 BTZ TORX®-Bits: TX 10x25 mm, 2x TX 15x25 mm, 2x TX 20x25 mm, 2x TX 25x25 mm, 2x TX 30x25 mm, TX 40x25 mmHart dämpfende Bits für den universellen Einsatz. BiTorsion-Bits mit einer Torsionszone - hier wird die kinetische Energie von Belastungsspitzen abgeleitet. Dadurch wird die Produktlebensdauer erheblich verlängert. Bieten die bestmögliche Standzeit mit dem passenden Halter. Ausgestattet mit der Rapidaptor-Technologie, mit der Bits ohne Betätigung der Hülse angebracht werden können. Das Entfernen des Bits ist einfach, indem die Hülse nach vorne geschoben wird - für einen schnellen Bitwechsel mit nur einer Hand. Für die Aufnahme von Bits mit 1/4", Sechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6.3 und E 6.3. Zum Einstecken in den Akkuschrauber oder in das Bohrfutter der Bohrmaschine. Der Mehrkomponenten-Bit-Check überzeugt durch sein geringes Gewicht und die größtmögliche Kompaktheit. Dabei sorgt das weiche Material im unteren Bereich des Bit-Checks für einen sicheren Halt der Bits bei gleichzeitig einfacher Entnahme. Profil und Größe der Bits sind dank des Wera ",Take it easy", Tool-Finders mit Farbcodierung und gut sichtbarem Aufdruck leicht zu erkennen.

Artikelnummern

Artikelnummer 1J373930
EAN 4013288179821
UBB 500643334823
UNSPSC 31161507
Hersteller Artikel Nr 05057430001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.