text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit-Aufnahme 7774/3 14 x 18 5/16


7774/3 Bit-Adapter-Einsatz, 5/16",, 14x18 mm, 14x18 x 5/16", x 58 mmBit-Adapter-Einsatz, 5/16",, für Drehmomentschlüssel der Click-Torque X-Serie mit 14x18 mm Aufnahme.

Artikelnummer 1U491771
Gesamtlänge (mm)
Ausführung Quadratische Passform
Länge (mm) 58
Anschlussgröße 14x18 mm
Magnetisch Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Gesamtlänge (mm) 58
Ausführung Quadratische Passform
Länge (mm) 58
Anschlussgröße 14x18 mm
Magnetisch Nein
Schnellwechselkopf Ja
Größe Bit-Einsatz Andere
Größe Bit-Einsatz (mm) 0.31
Größe Maschineneinsatz Andere
Größe Maschineneinsatz (mm) 14
Steckdosenhalter Ja
Marke Wera
Warennummer 82079010
Model 7774/3
Type Bit Adapter Insert

Beschreibung

7774/3 Bit-Adapter-Einsatz, 5/16",, 14x18 mm, 14x18 x 5/16", x 58 mmBit-Adapter-Einsatz, 5/16",, für Drehmomentschlüssel der Click-Torque X-Serie mit 14x18 mm Aufnahme.

Artikelnummern

Artikelnummer 1U491771
EAN 4013288196293
UBB 500686625897
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 05078642001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.