text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit-Aufnahme 3888/4/1 K 1/4 x 50mm


3888/4/1 K Rapidaptor Universal-Bithalter, rostfrei, 1/4", x 50 mmUniversalhalter für die Aufnahme von Bits mit Sechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6.3 (ISO 1173). Rostfreie Ausführung zur Vermeidung von Fremdrost. Ausgestattet mit der Rapidaptor-Technologie, die das Aufnehmen von Bits ohne Betätigung der Hülse ermöglicht. Das Entfernen des Bits ist einfach, indem die Hülse nach vorne gedrückt wird - für einen schnellen Bitwechsel mit nur einer Hand. Sechskant, geeignet für Akkuschrauber mit Aufnahme nach DIN ISO 1173-F 6.3.

Artikelnummer 81565.071.100
Länge (mm) 50
Magnetisch Nein
Schnellwechselkopf Nein
Größe Bit-Einsatz 1/4 Zoll
Größe Bit-Einsatz (mm) 6.3
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Länge (mm) 50
Magnetisch Nein
Schnellwechselkopf Nein
Größe Bit-Einsatz 1/4 Zoll
Größe Bit-Einsatz (mm) 6.3
Größe Maschineneinsatz 1/4 Zoll
Größe Maschineneinsatz (mm) 6.3
Steckdosenhalter Nein
Marke Wera
Gewicht pro Stück (g) 19
Warennummer 82079030
Model 3888/4/1K
Type Bit Holder

Beschreibung

3888/4/1 K Rapidaptor Universal-Bithalter, rostfrei, 1/4", x 50 mmUniversalhalter für die Aufnahme von Bits mit Sechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6.3 (ISO 1173). Rostfreie Ausführung zur Vermeidung von Fremdrost. Ausgestattet mit der Rapidaptor-Technologie, die das Aufnehmen von Bits ohne Betätigung der Hülse ermöglicht. Das Entfernen des Bits ist einfach, indem die Hülse nach vorne gedrückt wird - für einen schnellen Bitwechsel mit nur einer Hand. Sechskant, geeignet für Akkuschrauber mit Aufnahme nach DIN ISO 1173-F 6.3.

Artikelnummern

Artikelnummer 81565.071.100
EAN 4013288111487
UBB 500504719732
UNSPSC 41106401
Hersteller Artikel Nr 05071100001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.