text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 869/4 SW5,5/65 060272


869/4 Mutternsprenger, 5,5 x 65 mmNichtmagnetische Ausführung. Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6.3.

Artikelnummer 81593.055.065
Schutz der Oberfläche Andere
Schlüsselweite (mm) 5.5
Länge (mm) 65
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 1/4 Zoll
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Schutz der Oberfläche Andere
Schlüsselweite (mm) 5.5
Länge (mm) 65
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 1/4 Zoll
Magnetisch Nein
Abmessungen (mm) 5.5
Doppelter Sechskant-Einsatz Nein
Größe des Anschlusses (mm) 6.3
Für Schlagschraubendreher Nein
VDE-geprüft Nein
Marke Wera
Gewicht pro Stück (g) 26
Type Nut Setter

Beschreibung

869/4 Mutternsprenger, 5,5 x 65 mmNichtmagnetische Ausführung. Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6.3.

Artikelnummern

Artikelnummer 81593.055.065
EAN 4013288016546
UBB 425232904374
UNSPSC 31161507
Hersteller Artikel Nr 05060272001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.