text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 869/4 M SW3/8/65 060265


869/4 M Mutternsprenger, magnetisch, 3/8", x 65 mmKaiserlicher Mutternsprenger für Sechskantschrauben. Ausgestattet mit einem starken Dauermagneten. Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6.3.

Artikelnummer 81594.096.065
Schutz der Oberfläche Andere
Schlüsselweite (mm) 21
Länge (mm) 65
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 3/8 Zoll
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Schutz der Oberfläche Andere
Schlüsselweite (mm) 21
Länge (mm) 65
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 3/8 Zoll
Magnetisch Nein
Doppelter Sechskant-Einsatz Nein
Für Schlagschraubendreher Nein
VDE-geprüft Nein
Marke Wera
Gewicht pro Stück (g) 44
Type Nut Setter

Beschreibung

869/4 M Mutternsprenger, magnetisch, 3/8", x 65 mmKaiserlicher Mutternsprenger für Sechskantschrauben. Ausgestattet mit einem starken Dauermagneten. Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6.3.

Artikelnummern

Artikelnummer 81594.096.065
EAN 4013288016744
UBB 425232904291
UNSPSC 31161507
Hersteller Artikel Nr 05060265001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.