text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 868/4 IMP DC 3 x 50


868/4 IMP DC DIY Impaktor Vierkant-Steckbits, # 3 x 50 mm, 5 Stück 5x 868/4 IMP DC Impaktor Square-Plus Bits: # 3 x 50 mmHochwertige Bits für Innenvierkantschrauben. Die Impaktor-Technologie bietet eine überdurchschnittliche Standzeit auch unter extremen Bedingungen. Der erhöhte Reibungswiderstand durch die raue Diamantpartikelbeschichtung an der Bitspi

Artikelnummer 4D901170
Größe Bit (mm)
Verpackung Kunststoff-Box
Gesamtlänge (mm) 50
Anzahl der Bits insgesamt 5
Mit Magnethalter Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Größe Bit (mm) 3
Verpackung Kunststoff-Box
Gesamtlänge (mm) 50
Anzahl der Bits insgesamt 5
Mit Magnethalter Nein
Mit Bit-Ratsche Nein
Anzahl Bits Innenvierkant (Robertson) 5
Mit Handgriff Ja
Marke Wera
Model 868/4 IMP DC 3X50
Type Bit Set

Beschreibung

868/4 IMP DC DIY Impaktor Vierkant-Steckbits, # 3 x 50 mm, 5 Stück 5x 868/4 IMP DC Impaktor Square-Plus Bits: # 3 x 50 mmHochwertige Bits für Innenvierkantschrauben. Die Impaktor-Technologie bietet eine überdurchschnittliche Standzeit auch unter extremen Bedingungen. Der erhöhte Reibungswiderstand durch die raue Diamantpartikelbeschichtung an der Bitspitze verhindert ein Herausrutschen aus dem Schraubenkopf. Besonders geeignet für den Einsatz mit handelsüblichen Schlagschraubern. Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6.3.

Artikelnummern

Artikelnummer 4D901170
EAN 4013288157553
UBB 500643486219
UNSPSC 31161507
Hersteller Artikel Nr 05057672001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.