text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 868/4 IMP DC 2 x 50


868/4 IMP DC DIY Impaktor Vierkant-Steckbits, # 2 x 50 mm, 5 Stück 5x 868/4 IMP DC Impaktor Square-Plus Bits: # 2 x 50 mmHochwertige Bits für Innenvierkantschrauben. Die Impaktor-Technologie bietet eine überdurchschnittliche Standzeit auch unter extremen Bedingungen. Der erhöhte Reibungswiderstand durch die raue Diamantpartikelbeschichtung an der Bitspi

Artikelnummer 6R921173
Größe Bit (mm)
Verschraubungssystem Andere
Verpackung Kunststoff-Box
Gesamtlänge (mm) 50
Isolationsschutz 1000 V Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Größe Bit (mm) 2
Verschraubungssystem Andere
Verpackung Kunststoff-Box
Gesamtlänge (mm) 50
Isolationsschutz 1000 V Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Kugelverriegelung Nein
Mit Loch Nein
Anzahl der Bits insgesamt 5
Mit Magnethalter Nein
Mit Bit-Ratsche Nein
Zweiseitig Nein
Anzahl Bits Innenvierkant (Robertson) 5
Typ des Kreuzkopfes Andere
Mit Handgriff Ja
Marke Wera
Model 868/4 IMP DC 2X50
Type Bit Set

Beschreibung

868/4 IMP DC DIY Impaktor Vierkant-Steckbits, # 2 x 50 mm, 5 Stück 5x 868/4 IMP DC Impaktor Square-Plus Bits: # 2 x 50 mmHochwertige Bits für Innenvierkantschrauben. Die Impaktor-Technologie bietet eine überdurchschnittliche Standzeit auch unter extremen Bedingungen. Der erhöhte Reibungswiderstand durch die raue Diamantpartikelbeschichtung an der Bitspitze verhindert ein Herausrutschen aus dem Schraubenkopf. Besonders geeignet für den Einsatz mit handelsüblichen Schlagschraubern. Sechskant, geeignet für Halter nach DIN ISO 1173-F 6.3.

Artikelnummern

Artikelnummer 6R921173
EAN 4013288157546
UBB 500643486474
UNSPSC 31161507
Hersteller Artikel Nr 05057671001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.