text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 868/1 IMP DC 2 x 25


868/1 IMP DC DIY Impaktor Vierkant-Steckbits, # 2 x 25 mm, 10 Stück 10x 868/1 IMP DC Impaktor Vierkant-Plus Bits: # 2 x 25 mmHochwertige Bits für Innenvierkantschrauben. Die Impaktor-Technologie bietet eine überdurchschnittliche Standzeit auch unter extremen Bedingungen. Der erhöhte Reibungswiderstand durch die raue Diamantpartikelbeschichtung an der Bi

Artikelnummer 9R730260
Größe Bit (mm)
Gesamtlänge (mm) 25
Marke Wera
Model 868/1 IMP DC
Type Square Head Screwdriver Bit
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Größe Bit (mm) 2
Gesamtlänge (mm) 25
Marke Wera
Model 868/1 IMP DC
Type Square Head Screwdriver Bit

Beschreibung

868/1 IMP DC DIY Impaktor Vierkant-Steckbits, # 2 x 25 mm, 10 Stück 10x 868/1 IMP DC Impaktor Vierkant-Plus Bits: # 2 x 25 mmHochwertige Bits für Innenvierkantschrauben. Die Impaktor-Technologie bietet eine überdurchschnittliche Standzeit auch unter extremen Bedingungen. Der erhöhte Reibungswiderstand durch die raue Diamantpartikelbeschichtung an der Bitspitze verhindert ein Herausrutschen aus dem Schraubenkopf. Besonders geeignet für den Einsatz mit handelsüblichen Schlagschraubern. Sechskant, geeignet für Halter nach DIN ISO 1173-D 6.3.

Artikelnummern

Artikelnummer 9R730260
EAN 4013288157478
UBB 500643483240
UNSPSC 31161507
Hersteller Artikel Nr 05057631001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.