text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 867/4 Z TORX® TX 20/70 060110


867/4 Z TORX®-Bits, TX 20 x 70 mmPremium-Bits für TORX®-Innensechskantschrauben. Robust, für den universellen Einsatz. 1/4", Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6.3.

Numéro d'article 81586.020.070
Taille de bit (mm)
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 70
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Emballé par 1

Spécifications

Taille de bit (mm) 20
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 70
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Bilatéral Non
Type de tête croisée Autre
Marque Wera
Poids par pièce (g) 32
Code Douanier 8207903000
Model 867/4 Z
Type Torx Screwdriver Bit

La description

867/4 Z TORX®-Bits, TX 20 x 70 mmPremium-Bits für TORX®-Innensechskantschrauben. Robust, für den universellen Einsatz. 1/4", Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6.3.

Numéros d'articles

Numéro d'article 81586.020.070
EAN 4013288016195
UBB 425122109589
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05060110001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.