text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 867/4 Z TORX® TX 15/70 060105


867/4 Z TORX® -Bits, TX 15 x 70 mmPremium-Bits für TORX® -Schrauben mit Innensechskant. Robust, für den universellen Einsatz. 1/4", Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6.3.

Artikelnummer 81586.015.070
Größe Bit (mm)
Verschraubungssystem Andere
Gesamtlänge (mm) 70
Isolationsschutz 1000 V Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Größe Bit (mm) 15
Verschraubungssystem Andere
Gesamtlänge (mm) 70
Isolationsschutz 1000 V Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Anschlussgröße 1/4 Zoll
Kugelverriegelung Nein
Mit Loch Nein
Zweiseitig Nein
Marke Wera
Gewicht pro Stück (g) 2.02
Model 867/4 Z
Type Torx Screwdriver Bit

Beschreibung

867/4 Z TORX® -Bits, TX 15 x 70 mmPremium-Bits für TORX® -Schrauben mit Innensechskant. Robust, für den universellen Einsatz. 1/4", Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6.3.

Artikelnummern

Artikelnummer 81586.015.070
EAN 4013288016188
UBB 425232903129
UNSPSC 31161507
Hersteller Artikel Nr 05060105001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.