text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 867/4 Z TORX® BO 30 x 89


867/4 Z TORX® BO-Bits mit Bohrung, TX 30 x 89 mmPremium-Bits für TORX® BO-Innensechskantschrauben. TORX® BO-Schrauben haben in ihrem Antriebsprofil einen vorstehenden Stift. Dieser verhindert ein unbefugtes Lösen, da diese Schrauben nicht mit ",normalen", TORX® Werkzeugen bearbeitet werden können. Nur spezielle TORX® BO-Werkzeuge haben eine Bohrung, die

Artikelnummer 5J570805
Größe Bit (mm)
Verschraubungssystem Andere
Gesamtlänge (mm) 89
Isolationsschutz 1000 V Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Größe Bit (mm) 30
Verschraubungssystem Andere
Gesamtlänge (mm) 89
Isolationsschutz 1000 V Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Anschlussgröße 1/4 Zoll
Kugelverriegelung Nein
Mit Loch Nein
Zweiseitig Nein
Typ des Kreuzkopfes Andere
Marke Wera
Model 867/4 Z BO
Type Torx Screwdriver Bit

Beschreibung

867/4 Z TORX® BO-Bits mit Bohrung, TX 30 x 89 mmPremium-Bits für TORX® BO-Innensechskantschrauben. TORX® BO-Schrauben haben in ihrem Antriebsprofil einen vorstehenden Stift. Dieser verhindert ein unbefugtes Lösen, da diese Schrauben nicht mit ",normalen", TORX® Werkzeugen bearbeitet werden können. Nur spezielle TORX® BO-Werkzeuge haben eine Bohrung, die den Stift aufnehmen kann. Robust, für den universellen Einsatz. 1/4", Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6.3.

Artikelnummern

Artikelnummer 5J570805
EAN 4013288094575
UBB 500643467813
UNSPSC 31161507
Hersteller Artikel Nr 05060054001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.