text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 867/4 Z TORX® BO 30 x 70


867/4 Z TORX® BO-Bits mit Bohrung, TX 30 x 70 mmPremium-Bits für TORX® BO-Innensechskantschrauben. TORX® BO-Schrauben haben in ihrem Antriebsprofil einen vorstehenden Stift. Dieser verhindert ein unbefugtes Lösen, da diese Schrauben nicht mit ",normalen", TORX® Werkzeugen bearbeitet werden können. Nur spezielle TORX® BO-Werkzeuge haben eine Bohrung, die

Artikelnummer 6F982823
Marke Wera
Model 867/4 Z BO
Type Torx Screwdriver Bit
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Marke Wera
Model 867/4 Z BO
Type Torx Screwdriver Bit

Beschreibung

867/4 Z TORX® BO-Bits mit Bohrung, TX 30 x 70 mmPremium-Bits für TORX® BO-Innensechskantschrauben. TORX® BO-Schrauben haben in ihrem Antriebsprofil einen vorstehenden Stift. Dieser verhindert ein unbefugtes Lösen, da diese Schrauben nicht mit ",normalen", TORX® Werkzeugen bearbeitet werden können. Nur spezielle TORX® BO-Werkzeuge haben eine Bohrung, die den Stift aufnehmen kann. Robust, für den universellen Einsatz. 1/4", Sechskant, geeignet für Halter nach DIN ISO 1173-F 6.3.

Artikelnummern

Artikelnummer 6F982823
EAN 4013288026934
UBB 500643467656
UNSPSC 31161507
Hersteller Artikel Nr 05060145001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.