text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 867/4 IMP DC 30 x 50


867/4 IMP DC TORX® DIY Impaktor Bits, TX 30 x 50 mm, 5 Stück 5x 867/4 IMP DC Impaktor TORX® Bits: TX 30 x 50 mmHochwertige Bits für versenkte TORX® Schrauben. Die Impaktor-Technologie bietet eine überdurchschnittliche Standzeit auch unter extremen Bedingungen. Der erhöhte Reibungswiderstand durch die raue Diamantpartikelbeschichtung an der Bitspitze ver

Artikelnummer 9V303657
Größe Bit (mm)
Verschraubungssystem Andere
Verpackung Kunststoff-Box
Gesamtlänge (mm) 50
Isolationsschutz 1000 V Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Größe Bit (mm) 30
Verschraubungssystem Andere
Verpackung Kunststoff-Box
Gesamtlänge (mm) 50
Isolationsschutz 1000 V Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Kugelverriegelung Nein
Mit Loch Nein
Anzahl Bits Torx 5
Anzahl der Bits insgesamt 5
Mit Magnethalter Nein
Mit Bit-Ratsche Nein
Zweiseitig Nein
Typ des Kreuzkopfes Andere
Mit Handgriff Ja
Marke Wera
Model 867/4 IMP DC TX 30X50
Type Bit Set

Beschreibung

867/4 IMP DC TORX® DIY Impaktor Bits, TX 30 x 50 mm, 5 Stück 5x 867/4 IMP DC Impaktor TORX® Bits: TX 30 x 50 mmHochwertige Bits für versenkte TORX® Schrauben. Die Impaktor-Technologie bietet eine überdurchschnittliche Standzeit auch unter extremen Bedingungen. Der erhöhte Reibungswiderstand durch die raue Diamantpartikelbeschichtung an der Bitspitze verhindert ein Herausrutschen aus dem Schraubenkopf. Besonders geeignet für den Einsatz mit handelsüblichen Schlagschraubern. Sechskant, geeignet für Halter nach DIN ISO 1173-F 6.3.

Artikelnummern

Artikelnummer 9V303657
EAN 4013288157522
UBB 500643441826
UNSPSC 31161507
Hersteller Artikel Nr 05057666001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.