text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 867/2 Z TORX® TX 27/35 066902


867/2 Z TORX® -Bits, TX 27 x 35 mmHochwertige Bits für versenkte TORX® -Schrauben. Zähflüssig für den universellen Einsatz. 5/16", Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 8.

Artikelnummer 81585.027.035
Größe Bit (mm)
Verschraubungssystem Andere
Gesamtlänge (mm) 35
Isolationsschutz 1000 V Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Größe Bit (mm) 27
Verschraubungssystem Andere
Gesamtlänge (mm) 35
Isolationsschutz 1000 V Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Anschlussgröße 5/16 Zoll
Kugelverriegelung Nein
Mit Loch Nein
Zweiseitig Nein
Marke Wera
Gewicht pro Stück (g) 15.2
Model 867/2 Z TORX
Type Screwdriver Bit

Beschreibung

867/2 Z TORX® -Bits, TX 27 x 35 mmHochwertige Bits für versenkte TORX® -Schrauben. Zähflüssig für den universellen Einsatz. 5/16", Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 8.

Artikelnummern

Artikelnummer 81585.027.035
EAN 4013288016119
UBB 425232070275
UNSPSC 31161507
Hersteller Artikel Nr 05066902001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.