text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 867/15 TORX® 20 x 45


867/15 TORX®-Bits, TX 20 x 45 mmHochwertige Bits für versenkte TORX®-Schrauben. Zähviskos für den universellen Einsatz. Gewindeantrieb M 6.

Artikelnummer 4S284774
Größe Bit (mm)
Verschraubungssystem Andere
Gesamtlänge (mm) 45
Isolationsschutz 1000 V Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Größe Bit (mm) 20
Verschraubungssystem Andere
Gesamtlänge (mm) 45
Isolationsschutz 1000 V Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Anschlussgröße Andere
Kugelverriegelung Nein
Mit Loch Nein
Zweiseitig Nein
Typ des Kreuzkopfes Andere
Marke Wera
Model 867/15 TORX
Type Screwdriver Bit

Beschreibung

867/15 TORX®-Bits, TX 20 x 45 mmHochwertige Bits für versenkte TORX®-Schrauben. Zähviskos für den universellen Einsatz. Gewindeantrieb M 6.

Artikelnummern

Artikelnummer 4S284774
EAN 4013288032607
UBB 500643474827
UNSPSC 31161507
Hersteller Artikel Nr 05064170001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.