text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 867/12 TORX® 20/45 064155


867/12 TORX®-Bits, TX 20 x 45 mmHochwertige Bits für Innen-TORX®-Schrauben. Zähflüssig für den universellen Einsatz. Gewindeantrieb M 5.

Artikelnummer 81272.020.045
Größe Bit (mm)
Verschraubungssystem Andere
Gesamtlänge (mm) 45
Isolationsschutz 1000 V Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Größe Bit (mm) 20
Verschraubungssystem Andere
Gesamtlänge (mm) 45
Isolationsschutz 1000 V Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Anschlussgröße Andere
Kugelverriegelung Nein
Mit Loch Nein
Zweiseitig Nein
Typ des Kreuzkopfes Andere
Marke Wera
Gewicht pro Stück (g) 7.2
Model 867/12 TORX
Type Screwdriver Bit

Beschreibung

867/12 TORX®-Bits, TX 20 x 45 mmHochwertige Bits für Innen-TORX®-Schrauben. Zähflüssig für den universellen Einsatz. Gewindeantrieb M 5.

Artikelnummern

Artikelnummer 81272.020.045
EAN 4013288026484
UBB 425232919976
UNSPSC 31161507
Hersteller Artikel Nr 05064155001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.