text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 867/1 IMP DC 15 x 25


867/1 IMP DC TORX® DIY Impaktor Bits, TX 15 x 25 mm, 10 Stück 10x 867/1 IMP DC Impaktor TORX® Bits: TX 15 x 25 mmHochwertige Bits für versenkte TORX® Schrauben. Die Impaktor-Technologie bietet eine überdurchschnittliche Standzeit auch unter extremen Bedingungen. Der erhöhte Reibungswiderstand durch die raue Diamantpartikelbeschichtung an der Bitspitze v

Artikelnummer 4A689797
Größe Bit (mm)
Verschraubungssystem Andere
Gesamtlänge (mm) 25
Isolationsschutz 1000 V Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Größe Bit (mm) 15
Verschraubungssystem Andere
Gesamtlänge (mm) 25
Isolationsschutz 1000 V Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Anschlussgröße 1/4 Zoll
Kugelverriegelung Nein
Mit Loch Nein
Zweiseitig Nein
Typ des Kreuzkopfes Andere
Marke Wera
Model 867/1 IMP DC
Type Torx Screwdriver Bit

Beschreibung

867/1 IMP DC TORX® DIY Impaktor Bits, TX 15 x 25 mm, 10 Stück 10x 867/1 IMP DC Impaktor TORX® Bits: TX 15 x 25 mmHochwertige Bits für versenkte TORX® Schrauben. Die Impaktor-Technologie bietet eine überdurchschnittliche Standzeit auch unter extremen Bedingungen. Der erhöhte Reibungswiderstand durch die raue Diamantpartikelbeschichtung an der Bitspitze verhindert ein Herausrutschen aus dem Schraubenkopf. Besonders geeignet für den Einsatz mit handelsüblichen Schlagschraubern. Sechskant, geeignet für Halter nach DIN ISO 1173-D 6.3.

Artikelnummern

Artikelnummer 4A689797
EAN 4013288169242
UBB 500643423014
UNSPSC 31161507
Hersteller Artikel Nr 05057623001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.