text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 860/1 XZN 8 x 25


860/1 XZN Mehrspitzenbits, M 8 x 25 mmHochwertige Bits für versenkte Mehrspitzenschrauben. Zähflüssig für den universellen Einsatz. Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6.3.

Artikelnummer 2L209686
Größe Bit (mm)
Verschraubungssystem Andere
Gesamtlänge (mm) 60
Isolationsschutz 1000 V Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Verpackt pro 5
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Größe Bit (mm) 30
Verschraubungssystem Andere
Gesamtlänge (mm) 60
Isolationsschutz 1000 V Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Anschlussgröße 1/4 Zoll
Kugelverriegelung Nein
Mit Loch Nein
Zweiseitig Nein
Typ des Kreuzkopfes Andere
Marke Wera
Model 860/1 XZN
Type Screwdriver Bit

Beschreibung

860/1 XZN Mehrspitzenbits, M 8 x 25 mmHochwertige Bits für versenkte Mehrspitzenschrauben. Zähflüssig für den universellen Einsatz. Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6.3.

Artikelnummern

Artikelnummer 2L209686
EAN 4013288034984
UBB 500643414286
UNSPSC 31161507
Hersteller Artikel Nr 05066165001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.