text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 855/4 IMP DC 2 x 50


855/4 IMP DC PZ DIY Impaktor-Bits, PZ 2 x 50 mm, 5 Stück 5x 855/4 IMP DC Impaktor-Bits: PZ 2 x 50 mmHochwertige Bits für Pozidriv*-Schrauben. Die Impaktor-Technologie bietet eine überdurchschnittliche Standzeit auch unter extremen Bedingungen. Der erhöhte Reibungswiderstand durch die raue Diamantpartikelbeschichtung an der Bitspitze verhindert ein Herau

Artikelnummer 1V498376
Größe Bit (mm)
Verschraubungssystem Andere
Verpackung Kunststoff-Box
Gesamtlänge (mm) 50
Isolationsschutz 1000 V Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Größe Bit (mm) 2
Verschraubungssystem Andere
Verpackung Kunststoff-Box
Gesamtlänge (mm) 50
Isolationsschutz 1000 V Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Kugelverriegelung Nein
Mit Loch Nein
Anzahl der Bits PZ (Kreuzschlitz) 5
Anzahl der Bits insgesamt 5
Mit Magnethalter Nein
Mit Bit-Ratsche Nein
Zweiseitig Nein
Typ des Kreuzkopfes Andere
Mit Handgriff Ja
Marke Wera
Model 855/4 IMP DC
Type Bit Set

Beschreibung

855/4 IMP DC PZ DIY Impaktor-Bits, PZ 2 x 50 mm, 5 Stück 5x 855/4 IMP DC Impaktor-Bits: PZ 2 x 50 mmHochwertige Bits für Pozidriv*-Schrauben. Die Impaktor-Technologie bietet eine überdurchschnittliche Standzeit auch unter extremen Bedingungen. Der erhöhte Reibungswiderstand durch die raue Diamantpartikelbeschichtung an der Bitspitze verhindert ein Herausrutschen aus dem Schraubenkopf. Besonders geeignet für den Einsatz mit handelsüblichen Schlagschraubern. Sechskant, geeignet für Halter nach DIN ISO 1173-F 6.3. * Pozidriv = eingetragenes Warenzeichen der European Industrial Service Ltd.

Artikelnummern

Artikelnummer 1V498376
EAN 4013288157690
UBB 500643408262
UNSPSC 31161507
Hersteller Artikel Nr 05057661001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.