text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 855/1 IMP DC 2 x 25


855/1 IMP DC PZ DIY Impaktor-Bits, PZ 2 x 25 mm, 10 Stück 10x 855/1 IMP DC Impaktor-Bits: PZ 2 x 25 mmHochwertige Bits für Pozidriv*-Schrauben. Die Impaktor-Technologie bietet eine überdurchschnittliche Standzeit auch unter extremen Bedingungen. Der erhöhte Reibungswiderstand durch die raue Diamantpartikelbeschichtung an der Bitspitze verhindert ein Her

Artikelnummer 0D555510
Größe Bit (mm)
Verschraubungssystem Andere
Gesamtlänge (mm) 25
Isolationsschutz 1000 V Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Größe Bit (mm) 2
Verschraubungssystem Andere
Gesamtlänge (mm) 25
Isolationsschutz 1000 V Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Anschlussgröße 1/4 Zoll
Kugelverriegelung Nein
Mit Loch Nein
Zweiseitig Nein
Typ des Kreuzkopfes Andere
Marke Wera
Model 851/1 IMP DC
Type Pozidriv Screwdriver Bit

Beschreibung

855/1 IMP DC PZ DIY Impaktor-Bits, PZ 2 x 25 mm, 10 Stück 10x 855/1 IMP DC Impaktor-Bits: PZ 2 x 25 mmHochwertige Bits für Pozidriv*-Schrauben. Die Impaktor-Technologie bietet eine überdurchschnittliche Standzeit auch unter extremen Bedingungen. Der erhöhte Reibungswiderstand durch die raue Diamantpartikelbeschichtung an der Bitspitze verhindert ein Herausrutschen aus dem Schraubenkopf. Besonders geeignet für den Einsatz mit handelsüblichen Schlagschraubern. Sechskant, geeignet für Halter nach DIN ISO 1173-D 6.3. * Pozidriv = eingetragenes Warenzeichen der European Industrial Service Ltd.

Artikelnummern

Artikelnummer 0D555510
EAN 4013288157676
UBB 500643402489
UNSPSC 31161507
Hersteller Artikel Nr 05057621001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.