text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 853/4 ACR® SL PH 2 x 200


853/4 ACR® SL-Bits mit Hülse, magnetisiert, PH 2 x 200 mmHochwertige Bits mit rauen Rippen (Anti-Cam-Out-Funktion, ACR®) gegen Herausrutschen aus dem Schraubenkopf, permanent magnetisiert, dadurch können Schrauben sicher an der Bits-Spitze gehalten werden, mit Kunststoffhülse, schützt Bauteile vor Beschädigungen beim Schrauben. Zähflüssig für den univer

Artikelnummer 6G609987
Verschraubungssystem Andere
Gesamtlänge (mm) 200
Isolationsschutz 1000 V Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Anschlussgröße 1/4 Zoll
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Verschraubungssystem Andere
Gesamtlänge (mm) 200
Isolationsschutz 1000 V Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Anschlussgröße 1/4 Zoll
Kugelverriegelung Nein
Mit Loch Nein
Größe des Anschlusses (mm) 4
Zweiseitig Nein
Typ des Kreuzkopfes Andere
Marke Wera
Type Phillips Screwdriver Bit

Beschreibung

853/4 ACR® SL-Bits mit Hülse, magnetisiert, PH 2 x 200 mmHochwertige Bits mit rauen Rippen (Anti-Cam-Out-Funktion, ACR®) gegen Herausrutschen aus dem Schraubenkopf, permanent magnetisiert, dadurch können Schrauben sicher an der Bits-Spitze gehalten werden, mit Kunststoffhülse, schützt Bauteile vor Beschädigungen beim Schrauben. Zähflüssig für den universellen Einsatz. Sechskant, geeignet für Halter nach DIN ISO 1173-F 6.3.

Artikelnummern

Artikelnummer 6G609987
EAN 4013288163196
UBB 500693654302
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 05203914001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.