text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 853/4 ACR® SL PH 2 x 150


853/4 ACR® SL-Bits mit Hülse, magnetisiert, PH 2 x 150 mmHochwertige Bits mit rauen Rippen (Anti-Cam-Out-Funktion, ACR®), die ein Herausrutschen aus dem Schraubenkopf verhindern, permanent magnetisiert, dadurch können Schrauben sicher an der Bits-Spitze gehalten werden, mit Kunststoffhülse, schützt Bauteile vor Beschädigungen beim Verschrauben. Zähflüss

Artikelnummer 8P505351
Größe Bit (mm)
Verschraubungssystem Andere
Gesamtlänge (mm) 150
Isolationsschutz 1000 V Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Größe Bit (mm) 2
Verschraubungssystem Andere
Gesamtlänge (mm) 150
Isolationsschutz 1000 V Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Anschlussgröße 1/4 Zoll
Kugelverriegelung Nein
Mit Loch Nein
Größe des Anschlusses (mm) 4
Zweiseitig Nein
Typ des Kreuzkopfes Andere
Marke Wera
Type Phillips Screwdriver Bit

Beschreibung

853/4 ACR® SL-Bits mit Hülse, magnetisiert, PH 2 x 150 mmHochwertige Bits mit rauen Rippen (Anti-Cam-Out-Funktion, ACR®), die ein Herausrutschen aus dem Schraubenkopf verhindern, permanent magnetisiert, dadurch können Schrauben sicher an der Bits-Spitze gehalten werden, mit Kunststoffhülse, schützt Bauteile vor Beschädigungen beim Verschrauben. Zähflüssig für den universellen Einsatz. Sechskant, geeignet für Halter nach DIN ISO 1173-F 6.3.

Artikelnummern

Artikelnummer 8P505351
EAN 4013288163189
UBB 500693654146
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 05203913001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.