text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 851/4 Z PH 059802 PH3 x 152


851/4 Z-Bits, PH 3 x 152 mmPremium-Bits für Kreuzschlitzschrauben. Robust, für den universellen Einsatz. 1/4", Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6.3.

Artikelnummer 81504.003.152
Größe Bit (mm)
Verschraubungssystem Andere
Gesamtlänge (mm) 152
Isolationsschutz 1000 V Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Größe Bit (mm) 3
Verschraubungssystem Andere
Gesamtlänge (mm) 152
Isolationsschutz 1000 V Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Anschlussgröße 1/4 Zoll
Kugelverriegelung Nein
Mit Loch Nein
Größe des Anschlusses (mm) 4
Zweiseitig Nein
Typ des Kreuzkopfes Andere
Marke Wera
Gewicht pro Stück (g) 38
Model 851/4Z
Type Phillips Screwdriver Bit

Beschreibung

851/4 Z-Bits, PH 3 x 152 mmPremium-Bits für Kreuzschlitzschrauben. Robust, für den universellen Einsatz. 1/4", Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6.3.

Artikelnummern

Artikelnummer 81504.003.152
EAN 4013288031075
UBB 419110996321
UNSPSC 31161507
Hersteller Artikel Nr 05059802001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.