text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 851/1 Z PH GR1 x 50 Z


851/1 Z-Bits, PH 1 x 50 mmZähe Wera-Bits für Phillips-Schrauben, für den universellen Einsatz. 1/4", Sechskant, geeignet zur Aufnahme von Werkzeugen nach DIN ISO 1173-D 6.3.

Položka č. 81258.101.050
Größe Bit (mm)
Verschraubungssystem Andere
Gesamtlänge (mm) 50
Isolationsschutz 1000 V Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Größe Bit (mm) 1
Verschraubungssystem Andere
Gesamtlänge (mm) 50
Isolationsschutz 1000 V Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Anschlussgröße 1/4 Zoll
Kugelverriegelung Nein
Mit Loch Nein
Größe des Anschlusses (mm) 4
Zweiseitig Nein
Typ des Kreuzkopfes Andere
Marke Wera
Gewicht pro Stück (g) 14.4
Model 851/1 TZ
Type Phillips Screwdriver Bit

Popis

851/1 Z-Bits, PH 1 x 50 mmZähe Wera-Bits für Phillips-Schrauben, für den universellen Einsatz. 1/4", Sechskant, geeignet zur Aufnahme von Werkzeugen nach DIN ISO 1173-D 6.3.

Čísla materiálu

Položka č. 81258.101.050
EAN 4013288013330
UBB 425232051879
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 05056507001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.