text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 851/1 IMP DC 2 x 25


851/1 IMP DC PH DIY Impaktor PH Bits, PH 2 x 25 mm, 10 Stück 10x 851/1 IMP DC Impaktor Bits: PH 2 x 25 mmHochwertige Bits für Phillips-Schrauben. Die Impaktor-Technologie bietet eine überdurchschnittliche Standzeit auch unter extremen Bedingungen. Der erhöhte Reibungswiderstand durch die raue Diamantpartikelbeschichtung an der Bitspitze verhindert ein H

Artikelnummer 0I909273
Größe Bit (mm)
Verschraubungssystem Andere
Verpackung Kunststoff-Box
Gesamtlänge (mm) 25
Isolationsschutz 1000 V Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Größe Bit (mm) 2
Verschraubungssystem Andere
Verpackung Kunststoff-Box
Gesamtlänge (mm) 25
Isolationsschutz 1000 V Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Kugelverriegelung Nein
Mit Loch Nein
Anzahl der Bits PH (Kreuzkopf) 10
Anzahl der Bits insgesamt 10
Mit Magnethalter Nein
Größe des Anschlusses (mm) 4
Mit Bit-Ratsche Nein
Zweiseitig Nein
Typ des Kreuzkopfes Andere
Mit Handgriff Ja
Marke Wera
Model 851/1 IMP DC
Type Bit Set

Beschreibung

851/1 IMP DC PH DIY Impaktor PH Bits, PH 2 x 25 mm, 10 Stück 10x 851/1 IMP DC Impaktor Bits: PH 2 x 25 mmHochwertige Bits für Phillips-Schrauben. Die Impaktor-Technologie bietet eine überdurchschnittliche Standzeit auch unter extremen Bedingungen. Der erhöhte Reibungswiderstand durch die raue Diamantpartikelbeschichtung an der Bitspitze verhindert ein Herausrutschen aus dem Schraubenkopf. Besonders geeignet für den Einsatz mit handelsüblichen Schlagschraubern. Sechskant, geeignet für Halter nach DIN ISO 1173-D 6.3.

Artikelnummern

Artikelnummer 0I909273
EAN 4013288157638
UBB 500643373847
UNSPSC 31161507
Hersteller Artikel Nr 05057616001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.