text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 840/4 Z Hex-Plus 0,9 x 50


840/4 Z-Bits, 0,9 x 50 mmRobuste Wera-Bits für Innensechskant-Schrauben, für den universellen Einsatz. Hex-Plus bietet größere Kontaktflächen im Schraubenkopf. Die Kerbwirkung wird auf ein Minimum reduziert und die Zerstörung der Schraube ist nahezu ausgeschlossen. 1/4", Sechskant, geeignet für Halter nach DIN ISO 1173-F 6.3.

Artikelnummer 2H766014
Größe Bit (mm)
Verschraubungssystem Andere
Gesamtlänge (mm) 50
Anschlussgröße 1/4 Zoll
Marke Wera
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Größe Bit (mm) 0.9
Verschraubungssystem Andere
Gesamtlänge (mm) 50
Anschlussgröße 1/4 Zoll
Marke Wera
Warennummer 82079030
Model 840/4 Z HEX-PLUS
Type Hex Screwdriver Bit

Beschreibung

840/4 Z-Bits, 0,9 x 50 mmRobuste Wera-Bits für Innensechskant-Schrauben, für den universellen Einsatz. Hex-Plus bietet größere Kontaktflächen im Schraubenkopf. Die Kerbwirkung wird auf ein Minimum reduziert und die Zerstörung der Schraube ist nahezu ausgeschlossen. 1/4", Sechskant, geeignet für Halter nach DIN ISO 1173-F 6.3.

Artikelnummern

Artikelnummer 2H766014
EAN 4013288200976
UBB 500686602607
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 05160885001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.