text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 840/4 IMP DC 6 x 50


840/4 IMP DC Hex-Plus DIY Impaktor-Bits, 6 x 50 mm, 5 Stück 5x 840/4 IMP DC Impaktor-Bits: 6 x 50 mmHochwertige Impaktor-Bits für Innensechskantschrauben. Die Impaktor-Technologie bietet eine überdurchschnittliche Standzeit auch unter extremen Bedingungen. Der erhöhte Reibungswiderstand durch die raue Diamantpartikelbeschichtung an der Bitspitze verhind

Artikelnummer 8W315358
Größe Bit (mm)
Verschraubungssystem Andere
Verpackung Kunststoff-Box
Gesamtlänge (mm) 50
Isolationsschutz 1000 V Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Größe Bit (mm) 6
Verschraubungssystem Andere
Verpackung Kunststoff-Box
Gesamtlänge (mm) 50
Isolationsschutz 1000 V Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Kugelverriegelung Nein
Mit Loch Nein
Anzahl der Bits insgesamt 5
Mit Magnethalter Nein
Mit Bit-Ratsche Nein
Zweiseitig Nein
Typ des Kreuzkopfes Andere
Mit Handgriff Ja
Marke Wera
Model 840/4 IMP DC
Type Bit Set

Beschreibung

840/4 IMP DC Hex-Plus DIY Impaktor-Bits, 6 x 50 mm, 5 Stück 5x 840/4 IMP DC Impaktor-Bits: 6 x 50 mmHochwertige Impaktor-Bits für Innensechskantschrauben. Die Impaktor-Technologie bietet eine überdurchschnittliche Standzeit auch unter extremen Bedingungen. Der erhöhte Reibungswiderstand durch die raue Diamantpartikelbeschichtung an der Bitspitze verhindert ein Herausrutschen aus dem Schraubenkopf. Hex-Plus sorgt für eine größere Auflagefläche im Schraubenkopf. Die Kerbwirkung wird dadurch auf ein Minimum reduziert und eine Beschädigung des Schraubenkopfes nahezu ausgeschlossen. Sechskant, geeignet für Halter nach DIN ISO 1173-F 6.3.

Artikelnummern

Artikelnummer 8W315358
EAN 4013288157508
UBB 500643354870
UNSPSC 31161507
Hersteller Artikel Nr 05057646001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.