text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 840/2 Z SW8/30 057525


840/2 Z-Bits, 8 x 30 mmZähe, zähflüssige Wera-Bits für Innensechskantschrauben für den universellen Einsatz. Hex-Plus bietet eine größere Auflagefläche im Schraubenkopf. Die Kerbwirkung wird dadurch auf ein Minimum reduziert und eine Beschädigung des Schraubenkopfes nahezu ausgeschlossen. 5/16", Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 8.

Artikelnummer 81455.080.030
Größe Bit (mm)
Verschraubungssystem Andere
Gesamtlänge (mm) 30
Isolationsschutz 1000 V Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Größe Bit (mm) 8
Verschraubungssystem Andere
Gesamtlänge (mm) 30
Isolationsschutz 1000 V Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Anschlussgröße 5/16 Zoll
Kugelverriegelung Nein
Mit Loch Nein
Zweiseitig Nein
Typ des Kreuzkopfes Andere
Marke Wera
Gewicht pro Stück (g) 13.1
Model 840/2 Z
Type Hex Screwdriver Bit

Beschreibung

840/2 Z-Bits, 8 x 30 mmZähe, zähflüssige Wera-Bits für Innensechskantschrauben für den universellen Einsatz. Hex-Plus bietet eine größere Auflagefläche im Schraubenkopf. Die Kerbwirkung wird dadurch auf ein Minimum reduziert und eine Beschädigung des Schraubenkopfes nahezu ausgeschlossen. 5/16", Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 8.

Artikelnummern

Artikelnummer 81455.080.030
EAN 4013288012791
UBB 203232902379
UNSPSC 31161507
Hersteller Artikel Nr 05057525001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.