text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 840/1 Z Hex-Plus BO SW5,0 x 25


840/1 Z Manipulationssichere Hex-Plus BO-Bits, 5 x 25 mmZähflüssige Wera-Bits für Innensechskantschrauben und universellen Einsatz. Hex-Plus bietet eine größere Auflagefläche im Schraubenkopf. Die Kerbwirkung wird dadurch auf ein Minimum reduziert und eine Beschädigung des Schraubenkopfes nahezu ausgeschlossen. BO-Schrauben mit Innensechskant haben in i

Artikelnummer 81154.000.050
Größe Bit (mm)
Verschraubungssystem Andere
Gesamtlänge (mm) 25
Isolationsschutz 1000 V Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Verpackt pro 10
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Größe Bit (mm) 5
Verschraubungssystem Andere
Gesamtlänge (mm) 25
Isolationsschutz 1000 V Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Anschlussgröße 1/4 Zoll
Kugelverriegelung Nein
Mit Loch Nein
Zweiseitig Nein
Typ des Kreuzkopfes Andere
Marke Wera
Gewicht pro Stück (g) 5.2
Model 840/1 Z BO
Type Hex Screwdriver Bit

Beschreibung

840/1 Z Manipulationssichere Hex-Plus BO-Bits, 5 x 25 mmZähflüssige Wera-Bits für Innensechskantschrauben und universellen Einsatz. Hex-Plus bietet eine größere Auflagefläche im Schraubenkopf. Die Kerbwirkung wird dadurch auf ein Minimum reduziert und eine Beschädigung des Schraubenkopfes nahezu ausgeschlossen. BO-Schrauben mit Innensechskant haben in ihrem Antriebsprofil einen vorstehenden Stift. Dieser verhindert ein unbefugtes Lösen, da sich diese Schrauben mit normalen Sechskantwerkzeugen nicht bewegen lassen. Sechskant, geeignet für Halter nach DIN ISO 1173-D 6.3.

Artikelnummern

Artikelnummer 81154.000.050
EAN 4013288038579
UBB 500625431084
UNSPSC 31161507
Hersteller Artikel Nr 05056345001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.