text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 840/1 IMP DC 6 x 25


840/1 IMP DC Hex-Plus DIY Impaktor-Bits, 6 x 25 mm, 10 Stück 10x 840/1 IMP DC Impaktor-Bits: 6 x 25 mmHochwertige Impaktor-Bits für Innensechskantschrauben. Die Impaktor-Technologie bietet eine überdurchschnittlich hohe Lebensdauer auch unter extremen Bedingungen. Der erhöhte Reibungswiderstand durch die raue Diamantpartikelbeschichtung an der Bitspitze

Artikelnummer 5Y729025
Größe Bit (mm)
Verschraubungssystem Andere
Gesamtlänge (mm) 25
Anschlussgröße 1/4 Zoll
Marke Wera
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Größe Bit (mm) 6
Verschraubungssystem Andere
Gesamtlänge (mm) 25
Anschlussgröße 1/4 Zoll
Marke Wera
Model 840/1 IMP DC
Type Hex Screwdriver Bit

Beschreibung

840/1 IMP DC Hex-Plus DIY Impaktor-Bits, 6 x 25 mm, 10 Stück 10x 840/1 IMP DC Impaktor-Bits: 6 x 25 mmHochwertige Impaktor-Bits für Innensechskantschrauben. Die Impaktor-Technologie bietet eine überdurchschnittlich hohe Lebensdauer auch unter extremen Bedingungen. Der erhöhte Reibungswiderstand durch die raue Diamantpartikelbeschichtung an der Bitspitze verhindert ein Herausrutschen aus dem Schraubenkopf. Hex-Plus sorgt für eine größere Auflagefläche im Schraubenkopf. Die Kerbwirkung wird dadurch auf ein Minimum reduziert und eine Beschädigung des Schraubenkopfes nahezu ausgeschlossen. Sechskant, geeignet für Halter nach DIN ISO 1173-D 6.3.

Artikelnummern

Artikelnummer 5Y729025
EAN 4013288157430
UBB 500643345639
UNSPSC 31161507
Hersteller Artikel Nr 05057606001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.