text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 5 x 44mm


867/9 C TORX® -Bits, halbmondförmig, TX 5 x 44 mmHarte Bits für versenkte TORX® -Schrauben. Antrieb: 4 mm Halbmond für direkten Elektrowerkzeuganschluss.

Artikelnummer 1M146463
Größe Bit (mm)
Verschraubungssystem Andere
Gesamtlänge (mm) 44
Isolationsschutz 1000 V Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Größe Bit (mm) 5
Verschraubungssystem Andere
Gesamtlänge (mm) 44
Isolationsschutz 1000 V Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Kugelverriegelung Nein
Mit Loch Nein
Zweiseitig Nein
Marke Wera
Type Screwdriver Bit

Beschreibung

867/9 C TORX® -Bits, halbmondförmig, TX 5 x 44 mmHarte Bits für versenkte TORX® -Schrauben. Antrieb: 4 mm Halbmond für direkten Elektrowerkzeuganschluss.

Artikelnummern

Artikelnummer 1M146463
EAN 4013288214881
UBB 500711215813
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 05200496001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.