text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 3869/4 7 x 50


3869/4 Mutternsprenger, rostfrei, 7 x 50 mmHochwertige Mutternsprenger aus rostfreiem Stahl für Sechskantschrauben. Rostfrei, um Fremdrost zu vermeiden. Nichtmagnetische Ausführung mit Rückhaltefeder. 1/4", Sechskant, geeignet für Halter nach DIN ISO 1173-F 6.3.

Artikelnummer 81596.070.050
Schutz der Oberfläche Andere
Schlüsselweite (mm) 7
Länge (mm) 50
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 1/4 Zoll
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Schutz der Oberfläche Andere
Schlüsselweite (mm) 7
Länge (mm) 50
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 1/4 Zoll
Magnetisch Nein
Abmessungen (mm) 7
Doppelter Sechskant-Einsatz Nein
Größe des Anschlusses (mm) 6.3
Für Schlagschraubendreher Nein
VDE-geprüft Nein
Marke Wera
Gewicht pro Stück (g) 11
Type Nut Setter

Beschreibung

3869/4 Mutternsprenger, rostfrei, 7 x 50 mmHochwertige Mutternsprenger aus rostfreiem Stahl für Sechskantschrauben. Rostfrei, um Fremdrost zu vermeiden. Nichtmagnetische Ausführung mit Rückhaltefeder. 1/4", Sechskant, geeignet für Halter nach DIN ISO 1173-F 6.3.

Artikelnummern

Artikelnummer 81596.070.050
EAN 4013288118127
UBB 500511640491
UNSPSC 31161507
Hersteller Artikel Nr 05071222001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.