text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 3867/4 TORX® BO TX 30 x 89


3867/4 TORX® BO Bits mit Bohrung, rostfrei, TX 30 x 89 mmHochwertige Bits aus rostfreiem Stahl für versenkte TORX® Schrauben. Wera stainless sind aus rostfreiem Stahl gefertigt, was die Bildung von unschönem Fremdrost verhindert. Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6.3.

Artikelnummer 81577.030.089
Größe Bit (mm)
Verschraubungssystem Andere
Gesamtlänge (mm) 89
Isolationsschutz 1000 V Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Größe Bit (mm) 30
Verschraubungssystem Andere
Gesamtlänge (mm) 89
Isolationsschutz 1000 V Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Anschlussgröße 1/4 Zoll
Kugelverriegelung Nein
Mit Loch Nein
Zweiseitig Nein
Typ des Kreuzkopfes Andere
Marke Wera
Gewicht pro Stück (g) 18
Model 3867/4 BO
Type Torx Screwdriver Bit

Beschreibung

3867/4 TORX® BO Bits mit Bohrung, rostfrei, TX 30 x 89 mmHochwertige Bits aus rostfreiem Stahl für versenkte TORX® Schrauben. Wera stainless sind aus rostfreiem Stahl gefertigt, was die Bildung von unschönem Fremdrost verhindert. Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6.3.

Artikelnummern

Artikelnummer 81577.030.089
EAN 4013288115584
UBB 500511639758
UNSPSC 31161507
Hersteller Artikel Nr 05071094001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.